溶存オゾン計

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68418866 品番O3-3F
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

光源にLED、受光部にフォトダイオードを配置し、吸光光度法で測定を行う溶存オゾン計です。 ●殺菌・消毒などの工程において、液中に溶存しているオゾンを3mg/Lの高濃度まで測定できます。

付属品測定用セル2本、試薬100回分、スポイト、ケース、ブラシ 寸法(mm)75×180×38 質量(g)290 電源単4アルカリ電池×4、オートパワーオフ 測定範囲(mg/L)0.00〜3.00 測定方式発色試薬による吸光光度法、県水量5mL 分解能0.01mg/L

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68418866
2021-07-15
用途:
オゾンナノバブル水の溶存オゾン測定
卸売・小売業

操作が簡単でとても使いやすいです。自分にはこれで十分です。
将来的にはこの価格帯で、10mg/Lまで計測できるようになれば、とても嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする