※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】木工用クロスベルト(寸法指定) #120

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 68421717 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

木工研削に適した新しいタイプの砥粒を、耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着し、ロングライフを極限まで可能にした製品です。

粒度120 幅(mm)100〜150 長さ(mm)500〜600 砥粒AA(アルミニュームオキサイド) 用途木地素地の厚み、幅規正、及び表面研磨をエッジサンダー、スピンドルサンダー、レベルサンダー等で使用。 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R(レジンオーバーレジン) サービス分類オーダー・加工
注意
※発注方法:幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※10mm以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※FAXでのご注文は専用注文シートにてご記入下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68421814
2026-02-03
用途:
木工の成型作業
アーツ&クラフツビレッジ 様 (製造業)

正規?には全長1525_ですが10_単位の指定なので1530_で依頼。ちょっと心配でしたが無問題。研削力もサクサク。すぐにお焦げをだして最低20本単位からしか受注不可の他メーカーとは大違いです。これからはここに依頼します。

1人が参考にしています
対象商品:
68421726
2023-05-06
用途:
ベルトサンダーの木工用研磨
有限会社 結城造園土木 様 (不動産業)

研磨性能、耐久性が安定しており、純正品より低価格で満足してます。

対象商品:
68421814
2022-03-15
用途:
木工品の加工
工房刻屋 様

サイズオーダーが簡単にできるので助かります。使い心地もいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする