佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の 気象計器
佐藤計量器製作所の 気象計器その他関連用品
転倒ます型雨量センサ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68423005
品番
7821-00
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
用途
雨量警報器と接続し雨量を測定します。
付属品
接続ケーブル(20m)
仕様
感部:転倒ます型
寸法(mm)
Φ200×450
質量(kg)
2.2
口径(Φmm)
(受水)200
注意
雨量警報器は別売りです。