ホイールカバー シルバー

(7件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1セット(4枚) 注文コード68425342 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

スチールホイールやスタッドレスなどのドレスアップ用ホイールカバーです。営業車やトラック等の足回りにもオススメです!

サイズ(inch)14 用途自動車スチールホイール専用 材質ABS樹脂 シルバー
取扱説明書:(2.2MB)
注意
※一部軽トラックはホイールの中央部が出っ張っているため取付できません。
※表記のインチ数は適合タイヤホイールのインチ数です。商品外径寸法ではございません。
※適合サイズが一致している場合でも車種やホイールの形状によっては爪が割れて途中で外れてしまう場合があり大変危険なので、取付後は必ず試運転を行い緩み等が無いか、ご確認ください。
※汎用品の為、一部の車種(特に商用車)及びスチールホイール形状により、取付できない場合があります。
※車両のホイールが変形している場合は正しく装着できない場合があります。
※ホイール本体の個体差で装着後にガタツキや緩みがある場合はご使用になれません。
※ホイールカバーが車体からはみ出る事は法令で禁止されています。車種によってはホイールカバーを装着した際に車体からはみ出す場合がございます。はみ出す場合は絶対に使用をしないで下さい。
※使用中にホイールカバーの変形・亀裂・破損などが発生した場合は直ちに取り外しのうえ至急使用を中止して下さい。
※急発進・急ブレーキ・急ハンドル等の無理な運転はホイールの歪みにつながりホイールカバーが外れる原因になりますのでしないで下さい。高速走行した場合はホイールが熱を帯び、ホイールカバーの変形やズレにつながる場合があります。必ず定期的に装着状態を確認してください。もし異常が見られた場合は直ちに使用を中止して下さい。
※タイヤは必ず適正な空気圧を維持・管理して下さい。空気圧が低い場合はホイールカバーが外れる原因になります。またホイールカバーを装着した状態でタイヤの空気圧を補充しづらい場合はホイールカバーを外してから補充を行って下さい。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。本来の用途以外での使用はしないでください。
※タイヤの種類によりの径がわずかに異なることがございますが、お客様自身でのリングの調整はメーカーとしてはお勧めしておりません。適合しない場合、お手数ですが当社お問い合わせ窓口までご連絡ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68425342 - 10289632 WS089-14 ホイルカバー Gneed ホイルカバー Gneed 1セット(4枚) 4,598 税込5,058 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:449

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68425342
2022-01-06
用途:
トヨタ純正ホイルカバーが割れたので交換

価格が安かったので選んだが、期待以上の商品で驚いた。14インチを購入したがトヨタ純正鉄チンホイルにはピッタリ。むしろ前より豪華に見えます。はめる時は均等に力を入れないと割れそうだったが両ひざと両手でじわじわ押さえ込んで問題なくはまりました。

対象商品:
68425342
2021-07-07
用途:
車のメンテ
T I .AUTO 様

とてもお値打ちだと思う.デザインもシンプルでいい感じ

対象商品:
68425342
2021-04-29
用途:
一般整備

ちょっと頼りない感じもしますが安価で助かります。
耐久性はまだわかりません。

対象商品:
68425342
2019-03-18
用途:
イメージチェンジ
平山商事 様 (運輸・通信業)

キューブZ11に装着しました デザインは良いのですが 強度は弱めで はめる時 叩いてはいけません 徐々に端から押し込んでいれました。 入れ方不十分で1枚外れてコロコロ転がっていきました。 拾って再装着、50km程走りましたが いまのところ外れていません。 装着時 ホイールを綺麗にお掃除してゆっくり確実に装着する必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
68425342
2021-07-04
用途:
トヨタ純正14インチスチールホイールに装着

走行中すぐに外れて一枚どこかに置いてきました。危ないので使用を取りやめ、純正ホイールカバーの中古品をネットオークションで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
68425342
2019-02-19
用途:
純正カバーが割れたので交換しました。

純正に比べると造りに若干の粗さは見られますが、取り付けや使用には問題ありません。写真で見るより若干派手な印象尾を受けました。適度に弾力があり装着しやすかったです。

対象商品:
68425342
2018-09-01
用途:
自動車ドレスアップ
その他業種

他のモノタロウブランドのホイールカバーと同様にデザインは悪くない。
しかし、素材の強度に問題があると思う。とても脆く、取付時に全体が大きく割れてしまった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする