レンズ色レッド
定格電圧(V)DC12/24
光源色レッド
材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
厚さ(mm)22
色レッド
材質(本体)ABS
質量(g)約60
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)119×30
本体質量(g)約60
定格電圧 DC VDC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22
コード長さ(mm)各200(0.5sq)
LED色レッド
材質(レンズ)アクリル
質量(g/個)約60
取付ピッチ(mm)80
定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90
定格電圧変動範囲DC10〜32V
主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル
LED使用数(個)10