CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738 CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738 CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738 CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738 CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738 CE428 閃光車高灯 槌屋ヤック 68434738

閃光車高灯

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68434738 品番 CE428
参考基準価格(税別)¥2,430 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用した車高灯。
DC12V/24V共用。

レンズ色グリーン 定格電圧(V)DC12/24 光源色グリーン 材質(本体)ABS(レンズ)アクリル 厚さ(mm)22 グリーン 材質(本体)ABS 質量(g)約60 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 外径×高さH(Φmm×mm)119×30 本体質量(g)約60 定格電圧 DC VDC12/24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×30×22 コード長さ(mm)各200(0.5sq) LED色グリーン 材質(レンズ)アクリル 質量(g/個)約60 取付ピッチ(mm)80 定格電流(mA)(DC14V時)約180(DC28V時)約90 定格電圧変動範囲DC10〜32V 主材質(本体)ABS(レンズ)アクリル LED使用数(個)10
注意
※車両側に下穴(Φ4.2mm×2箇所・Φ10mm×1箇所)を開ける必要があります。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68434747
2020-09-12
用途:
トラックのサイドマーカーに使用
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

発光も綺麗で、大きさもスリムで気に入りました。又、とても明るいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする