ガラスコート フラッシュリーβ

(329件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード68435963 品番-
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。
使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。
また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。
ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。

特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3〜4台分 危険物の類別非危険物
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:(0.2MB)
注意
※拭き取りクロスは付属していません。市販のマイクロファイバークロスでご使用お願いします。
※撥水性ではありませんので、 水はじきはありません。水玉をともなうような水はじき効果はありません。
※ご使用時はトリガー根元にある青いロックをずらしてご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 329
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
スクーターのワックスがけ
サービス業

ガラスコート フラッシュリーβは静電気が発生しミラーなどに埃が付着。
こちらは静電気は少ないようでガラスコートより埃付着は少ない。
ガラスコートを使用したタオルを使用すると弾かれるので別のタオルの用意が必要。どっちが良いかは親水か撥水かの好みで良いかと思う。製品は良いです。

2026-03-18
用途:
バイク&車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

従来は水道水で洗車の後、ワックス仕上げという繰り返し。
このところの雨(水)不足ということもあり、なるべく水道水を使わずに汚れを落とすためにワックスの代わりにこのガラスコートに切り替え。
ひとまず雨が降れば砂や花粉が流れ落ちるので満足です。
忙しい方や、実用本位を好む方向け。

休日ごとにバシャバシャ水洗い+ピカピカにワックスで磨くのが生きがいの人にはお勧めしません。

2026-01-08
用途:
洗車

ワックス入りシャンプーで洗ったあと。水とりに、セーム革で拭き取りに使っています、水はじきは申し分ないと思います。

1人が参考にしています
2025-09-30
用途:
使ってみました。

ヘルメットやガソリンタンクに試しに使ってみました。瓶タイプのフラッシュリーも使った経験がありますが、被膜は薄いです。その分、塗りこみや拭き取りで神経質になることもなく、手軽に洗車の仕上げにサッと塗って吹き上げる使い方でワックス代わりに使ってみようと思います。

対象商品:
68435963
2026-01-06
用途:
窓ガラス、室外設置機器等
菅谷 様 (建設業・工事業)

エアコン室外機、給湯器、門扉、雨戸等雨曝しの塗装部に使用しています。 艶が出ること、手触りがツルツルになるためお客様に喜ばれています。

1人が参考にしています
2025-12-25
用途:
洗車後の拭き上げ時に

洗車した後、拭き上げ時に吹きかけ。
大きい車だと、半分以上使う。
ムラにならず、伸びが良く、簡単に使える。

仕上がりは艶が増して良い感じ。
どれだけ長持ちするかわからないが、洗車のたびに塗り重ねたいのでリピート購入。

対象商品:
68435963
2026-01-28
用途:
車の塗装保護つや出し

簡単に使えて保護つや出しが出来ましたガラスにも使えてたいへん便利です

2025-12-04
用途:
洗車後のWAX代わりに
クライムワークス 様 (サービス業)

新車購入した際に専門業者にコーティング依頼する余裕が無かったのでこの製品を使って自分で施工しました。マイクロファイバーのタオルで拭きあげるとキレイに仕上がります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 7
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
塗装面が乾いた状態(洗車後の水を拭き上げ後)での使用は可能でしょうか。
回答:
塗装面が乾いた状態でのご使用は問題ございません。
なお、洗車後、車の塗装面が乾燥しホコリなどが多量に付着した状態へ使用した場合には、擦り傷が発生することがございますのでご注意下さい。
8人が参考にしています
2021-06-01
質問:
メッキ金属に使用出来ますか。
回答:
こちらの商品は、メッキ金属にご使用頂けます。
11人が参考にしています
2021-06-01
質問:
原料を教えて下さい。ケイ素系でしょうか。
回答:
ケイ素系でございます。精製水、シリカ、変性シリコンと食品添加物としても使用される防腐剤が主な原料でございます。
13人が参考にしています
2021-06-01
質問:
効果の持続期間はどのくらいでしょうか。
回答:
ご使用状況にもよりますが、目安は約2ヶ月でございます。
4人が参考にしています
2021-06-01
質問:
こちらの商品は、撥水系か親水系どちらでしょうか。
回答:
親水系でございます。
4人が参考にしています
2021-06-01
すべてのFAQを表示する

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする