L型鋼製束

(40件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68437643 品番NDL3449
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
タイプLタイプ 対応寸法(mm)340〜490 付属品束1本につきビス4本、釘2本 仕様ゴム板貼り 材質 表面処理ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf])(最大)25.2
注意
※この製品は専門知識が必要です。
※取り扱いの際には、手袋で手を保護し、怪我の無い様ご注意ください。
※製品を傾けたまま施工しないでください。
※主要構造部扱いとはならない床組みにご使用ください。
※この製品について改造や分解、叩き付ける等の行為は行わないで下さい。
※対応寸法以上の高さでは使用しないで下さい。
※最終調整は建物完成後に行って下さい。
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。
※測定値はL型の最大寸法で測定。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68437677
2018-06-18
用途:
腐った大引きを再生させるミッソン
医療・福祉・介護関連業

長いところが気に入りましたね〜 あと丈夫です。当たり前か?

対象商品:
68437634
2018-03-16
用途:
バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

バイクスタンドを出すほどでもない整備に使用しています。
チェーン清掃、チェーン調整位です。

対象商品:
68437625
2017-07-20
用途:
モルタル土間の床施工(床束)に使用
その他業種

約3畳の床施工で 29個の束を使用しました。使いやすく安価に提供していただきき助かりました。ただ、購入30個の内1個 締め付けができない(ばね座金がつぶれるところまで締め付けできない)ものがありました。

対象商品:
68437634
2017-07-05
用途:
床下補強
その他業種

素人なのでプラ束にしようか迷って、結局安い鉄束にしました。思ったより簡単に設置できたので大変満足です。スパナを持っていないので、モンキーレンチをナットサイズの位置に合わせてビニールテープをガチガチに巻いて固定して締めました。

対象商品:
89293477
2017-03-21
用途:
束設置
不動産業

鋼製なのでホールド力バツグンです。
お値段もリーズナブルなので数が多い施工でも安心して使えます。

対象商品:
68437616
2017-01-10
用途:
キャビネットのタイヤの保護パート2
製造業

重いキヤビネット(工具入れ)を固定して使うためにタイヤ(ローラー)の変形するので、タイヤに負荷を掛けない様に、少し上げたいと思って探してました、見つかって良かったです、完璧です

対象商品:
68437616
2017-03-22
用途:
棚の固定
株式会社神栖サウンド 様 (サービス業)

本来の使い方ではないのかも知れませんが助かりました。

対象商品:
68437634
2017-01-30
用途:
倉庫の床設置
アズワークc 様

カンタン設置で十分強度があるのでたすかる。T型との兼ね合いを考えて使えばぐらつきも抑えられる

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする