520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501

 

520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501
520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68438501

シールチェーン 520SR-X2 メタルブルー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数124L
124L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
126L
128L
130L
140L
150L
94L
98L
96L
90L
92L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
82
86
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード68438501品番520SR-X2(AB;NP) 124L MLJ
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

EK520サイズ QXリングシールチェーン EK520SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー
車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~650ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルブルーリンク数124L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68438422
2016-09-29
用途: バイクのチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オフ車でしたが。520SRX2のブルーカラーにしました。
ボディのカラーリングにも良く映え、トルクもキッチリ伝えてくれるので、前の純正チェーンよりも、キビキビした走りが出来る様になりました。(多少遊びを持たしてあるのですが。)
チェーンメンテが今までは面倒でしたが、自作の自動給油機を取り付けたお陰で、拭くだけでいつもピカピカで、今までルブを使ってたのが馬鹿らしくなる感じです。
そのお陰か、チェーンは全く、へたらず長持ちしそうです。
今度買うときも、このシリーズのを買おうと思います。
お値段も安く買えましたし。

1が参考にしています
対象商品 : 68438422
2016-06-01
用途: バイクのチェーン交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

108リンクで注文出来たので、丁度切り落とすことも無く、取り付けられました。
カシメはちょっとカシメ過ぎて・・・マイナスドライバーで調整しました。
同梱されていたジョイント内に入っていたグリス袋が破裂して漏れ出していました。
チェーンの重みで破裂したのだろうと推測されます。
その点を改善して頂き、もう少し付け易い容器に入れてあると良かったのかなと思います。(プラのチューブ容器とか)
チェーンのメタルブルーが綺麗で良いと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする