520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113

 

520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113
520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ シールチェーン 520SR-X2 シルバー EKチェーン 68439113

シールチェーン 520SR-X2 シルバー

(15件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数100L
100L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
90L
92L
94L
96L
98L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
82
86
継手SKJ(圧入式クリップジョイント)
内容量1本注文コード68439113品番520SR-X2(CR;NP) 100L SKJ
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

◎シールチェーン [QXリングチェーン]
主に520-530の標準のシールチェーンで採用した低価格で高品質の標準的なQXリングチェーン。
EK独自のQXリングは、Oリングチェーンに比べ50%フリクションを減らし、しかも50%耐久性を増しています。
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

シルバーリンク数100L主な適合車種Monster 750 1996-2001年式:98-01年に適合(要現車確認)継手SKJ(圧入式クリップジョイント)適合排気量(cc)~650cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68439217
2023-06-26
用途: 純正チェーンから交換

15000km使用した純正チェーンのコマの動きが悪くなったので、本製品に交換。
自分で簡単に交換できた上、クラッチを切った状態での空走がとても軽くなった。こんなに効果があるとは思わなかった。

対象商品 : 68439131
2023-09-21
用途: バイクのメンテナンス
メルコモビリティーソリューションズ株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

リンク数の種類が合っていたので、カット作業が省けて助かりました。

対象商品 : 68439226
2021-06-08
用途: SV650Xの交換用として

ノーマルチェーンを約20,000km使用しての交換になりました。
メンテナンスはマメにしていたのですが、ノーマルが所々片伸びをしていたので交換しました。
過度な期待はしていなかったのですが、やはり新品の転がりは多少は違います?(燃費の差も加速も誤差程度)
錆対策も踏まえ、シルバーメッキな色を購入したので、カスタムした感はほとんどないのは嬉しい誤算でした。
なお、スクリュージョイントを選んでもプレート圧入に工具が必要な為、カシメタイプを選択しましたが、作業は難しくはありませんでした。
良品だと思います( 'ω')/

2が参考にしています
対象商品 : 68439226
2021-08-16
用途: 通勤バイクに使用
サービス業

初期延びもほとんどなく3千キロ走ったが調整の必要も無い。
今まで使用したドライブチェーンの中では最高です。
今後は我が家のバイクはすべてEKを使用しますね。

1が参考にしています
対象商品 : 68439244
2021-01-09
用途: CBR400R(NC47)用

EKのSRXシリーズはインナープレートに肉抜きが施されて軽量でかつ耐久性もあり、それでいて低価格。メッキの強度も他社製品とそん色ない。
こちらのサイトでは、細かい刻みのリンク数で購入できるので、カットする手間が省けて、コマのムダも生じない。価格はバイク用品店など比較にならないほど安い。モノタロウ最高。

2が参考にしています
対象商品 : 68439131
2020-06-17
用途: バイクのチェーン交換

EKのシールチェーンを初めて使用しましたが DIDのVXシリーズより軽い感じがして走行時のフィーリングも良いです。今回はKMCのノンシールチェーンからの変更でしたが(車両はAX-1)燃費も落ちることなく良好です。初期伸びもほんど無く大変気に入りました。ほかにも数台バイクを所有していますので、次回交換時にリピートしようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68439131
2020-08-18
用途: バイク整備用、ホンダGB250クラブマン
製造業

出荷時に102コマでカット済のため、装着は非常に楽です。クリップの挿入も特殊な工具は不要で、ラジオペンチ的なもので代用可能でした。交換後、1000km以上走りましたが、他の方もコメントされてましたが、初期伸びが殆ど無く、驚きました。

対象商品 : 68439131
2020-04-09
用途: オートバイのメンテナンス

ホンダGB250 Clubmanに使用。純正はカシメチェーンだが今回はあえてクリップ式を選択。ジョイントの圧入はピン部に8mmのメガネをあてがってウォーターポンププライヤでグイッと挟めばスルッと入ります。あとは向きに気をつけてクリップをパチンと嵌めれば完了。特工不要で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする