曜日別特売
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075

 

525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075
525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー EKチェーン 68440075

シールチェーン 525SR-X2 メタルブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本リンク数116Lメタルブルー注文コード68440075品番525SR-X2(AB;NP) 116L MLJ
参考基準価格(税別)¥23,548販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (AB;NP) メタルブルーカラー
車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

メタルブルーリンク数116L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~900cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする