※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード68441637
品番MB201-3-P24
耐摩耗摩擦版で長寿命
調整不要、取付簡単
小形ながらブレーキトルク大
【専用電源 パルゲン仕様】
コイルが電磁石として可動板を引付けてブレーキを解放しますと、引付けたあとの保持電力は小さくて済みます。
パルゲンは、ブレーキの解放動作を確実にする為に一時的に大きな電力を投入し、保持状態では電力を抑え、省電力にする事でブレーキの発熱を抑えるためのものです。
(事故予防のため約10秒毎に解放動作電力を投入します。)
パルゲン仕様ブレーキは、ばねが強化されているためブレーキトルクが大きくなる一方、パルゲン無しでは使用出来ません。