曜日別特売
99626-CR05-06-045 ホルダー チャンファーミルmini スチール Nine9 68443396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

99626-CR05-06-045 ホルダー チャンファーミルmini スチール Nine9 68443396
99626-CR05-06-045 ホルダー チャンファーミルmini スチール Nine9 68443396

ホルダー チャンファーミルmini スチール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
705-4370
注文コード
68443396
品番
99626-CR05-06-045
参考基準価格(税別)¥17,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

精密な取り付けを実現するインサート取り付け方式を採用しました。
超硬材のホルダーはより優れた仕上がりを実現します。

トラスコ品番
705-4370
全長(mm)
45
シャンク径(mm)
6
注意
※ホルダーにインサートは標準装備されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする