520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147

 

520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147
520ZV-X3 112L MLJ シールチェーン 520ZV-X3 スチール EKチェーン 68446147

シールチェーン 520ZV-X3 スチール

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数112L
112L
94L
96L
98L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
140L
90L
92L
132L
134L
136L
138L
142L
144L
146L
148L
150L
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1本注文コード68446147品番520ZV-X3 112L MLJ
参考基準価格(税別)¥16,016販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

EK520サイズ NXリングシールチェーン EK520ZV-X3 スチールタイプ
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミドルバイクからビックバイクにお薦めのワンランク上の高性能「スーパースポーツ用 シールチェーン」です。
最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「~1200ccまで」のスーパースポーツタイプに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数112L継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~1200cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68446235
2022-12-20
用途: エンデューロバイク用

少し重いのとシールのフリクションは感じますが、レースで使うわけではないのでこちらで良いかと思います。その分耐久性はありそうでどのくらいもつか楽しみです。

対象商品 : 68446235
2021-09-23
用途: オフロードバイクに

オフロードバイクの交換ように購入しました。耐久性等はまだ分かりませんが、接続部分をジョイントは非常に使いやすかったです。耐久性に問題がなかったら次回もこのタイプの商品を使用したいです。

対象商品 : 68446095
2020-11-13
用途: バイクのチエーン交換
製造業

長年、EKのスクリュージョイントを使って、チェーンカッター無しで使用しています、1000ccのSSのハードな走行にもかかわらず、十分な信頼性を感じています今回は530より520へのコンバートの為に購入いたしました、走りが軽快になると思います。

対象商品 : 68446122
2017-10-03
用途: 520コンバート
JOYO

高性能チェーンが安く買えるので助かります
次回もMonotaROで買います

対象商品 : 68446165
2017-05-06
用途: 530から520へコンバート
JOYO

安いです次もモノタロウさんで買います
製品は信頼の江沼チェーンですから
問題などありません
チェーンに塗られたグリスの拭き取りは
面倒ですが交換作業の一部です

対象商品 : 68446156
2016-05-03
用途: バイクのチェーン交換
運輸・通信業

スクリュージョイントがとても簡単で短時間で作業できました、交換そのものより錆防止のグリスを落とすほうが時間がかかったくらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする