大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68446148
品番
SV502-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのあるハンドルグリップ。
コーティングカラー。
傘or杖置が置けます。
安全な樹脂カバーキャスターが標準装備。
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング、(グリップ)抗菌剤配合グリップ
寸法(mm)
(ネスティング)135
色
シルバーメタリック
車輪幅(mm)
27
本体質量(kg)
8.0
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)550
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
586×520×951
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
※著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300