ショッピングカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68446175 品番PY901E-C75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小回り楽ちんなコンパクトモデル

用途ショッピングカート 仕様セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個 適合カゴ積載容量最大31L 材質(本体)スチール、カラーコーティング 寸法(mm)(ネスティング)90 シルバー 車輪幅(mm)22 本体質量(kg)6.7 キャスター径(Φmm)75 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)530×421×864
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:506

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする