大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68446202
品番
PY983AE-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
便利なカゴ3個乗せタイプ
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段ヨコ1個、中段ヨコ1個、下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング
寸法(mm)
(ネスティング)166
色
シルバー
車輪幅(mm)
32
本体質量(kg)
12.3
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)620
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
697×566×925
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500