大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68446236
品番
AL72-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
安心・安全・快適のアルミ製軽量ショッピングカート
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段タテ1個下段タテ1個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)アルミ、アルマイト処理
寸法(mm)
(ネスティング)160
車輪幅(mm)
32
本体質量(kg)
7.4
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)620
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
780×585×920
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
※著しい変形がある場合は使用しないでください。
※簡易梱包(ビニール)にての納品となります。納品時、カート部はビニール梱包、キャスター部は梱包がありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500