大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68446297
品番
PV305E-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
下部積載部分が跳ね上げ式のフラットになっているので荷物を載せても傾きません。
小型カート同様安全設計。
用途
ショッピングカート
仕様
セルフカゴ上段ヨコ2個下段横2個
適合
カゴ積載容量最大33L
材質
(本体)スチール、カラーコーティング
寸法(mm)
(ネスティング)180
色
シルバー
車輪幅(mm)
32
本体質量(kg)
18.8
内寸(mm)
(収納庫内対応幅)700
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
918×671×916
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600