大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の ショッピングカート/専用カート
ビュッフェカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68446385
品番
BFC200-C100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ホテル・旅館でのビュッフェスタイルのお食事に大活躍
用途
ビュッフェカート
仕様
トレイ搭載2段(最大450×320mm)
材質
(本体)スチール(グリップ)ポリプロピレン(キャスター)エラストマー(表面処理)カラーコーティング
寸法(mm)
(ネスティング)155
車輪幅(mm)
27
耐荷重(kg)
8
キャスター径(Φmm)
100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
483×526×937
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500