大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の 買い物かご・バッグ
ショッピングバスケット
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
68446428
品番
SL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。
色(本体)
エバーグリーン
容量(L)
33
用途
ショッピングバスケット
材質
(本体)ポリプロピレン
質量(g)
0.7
ハンドル色
エバーグリーン
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
360×510×240