大和産業
大和産業の 店舗運営用品
大和産業の ショッピングカート・かご・バッグ
大和産業の バスケットカート/収納
ショッピングバスケット置き台
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68446927
品番
SL-8N用置き台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
買い物カゴ使用の際に不可欠なカゴ置き台
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
D355×W446×H310
適合
カゴ29L用
材質
(本体)スチール(表面処理)メッキ
質量(g)
2.5
キャスター径(Φmm)
50