曜日別特売
530ZVX3(BKGP)-1920MLJ シールチェーン 525SR-X2 シルバー EKチェーン 68448405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

530ZVX3(BKGP)-1920MLJ シールチェーン 525SR-X2 シルバー EKチェーン 68448405
530ZVX3(BKGP)-1920MLJ シールチェーン 525SR-X2 シルバー EKチェーン 68448405

シールチェーン 525SR-X2 シルバー

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
リンク数1920L
1920L
100L
102L
104L
106L
108L
110L
112L
114L
116L
118L
120L
122L
124L
126L
128L
130L
132L
134L
136L
138L
140L
142L
144L
146L
148L
150L
90L
92L
94L
96L
98L
ブラック/ゴールド
継手MLJ(カシメ)
内容量1本注文コード68448405品番530ZVX3(BKGP)-1920MLJ
参考基準価格(税別)¥460,800販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

EK525サイズ QXリングシールチェーン EK525SR-X2 (CR;NP) シルバーカラー
㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

参考品番530ZVX2-BKGP-1920-MLJ付属品ジョイント1個ブラック/ゴールドサイズ530タイプZVX3(NXリング)リンク数1920L継手MLJ(カシメ)
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68440802
2022-12-14
用途: バイクチェーン交換
自動車・二輪車・自転車関連業

のんびり走るツーリングしかしないので、必要にして十分な性能かと思います。

対象商品 : 68441012
2020-04-06
用途: ドゥカティ848のチェーン交換

98リンクという短い半端な長さをジャストサイズで購入出来て、コスト的にもムダがないし、コマを詰める手間が省ける。巷のバイク用品店で買うよりずっと安いし、送料無料だしありがたい。

2が参考にしています
対象商品 : 68440793
2020-01-28
用途: バイクの補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

2リンク事の設定があって、カットが不要なので取付に際する手間が省けて助かります。シールもQXリングを採用しておりロングライフが期待できます

対象商品 : 68440775
2017-10-30
用途: チェーン交換

前のチェーンで15000km走行、交換する事にしました。
後輪の廻りがスムーズです。値段も手ごろで今後も使用する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする