曜日別特売
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683

 

525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683
525SR-X2 MLJ ジョイント 525SR-X2 EKチェーン 68449683

ジョイント 525SR-X2

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
スチール
継手MLJ(カシメジョイント)
内容量1個注文コード68449683品番525SR-X2 MLJ
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

EK525サイズ QXリングシールチェーンジョイント EK525SR-X2シリーズ
車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、街乗りからロングツーリング等、幅広いシーンに使える卓越したバランス性能をもつ「ストリート用 シールチェーン」のジョイントです。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
「~900ccまで」の小中排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

スチールリンク数1L(ジョイントのみ)主な適合車種GSX-R750 1996-1999年式:98-99年に適合継手MLJ(カシメジョイント)適合排気量(cc)~900cc
注意
※当製品はチェーンジョイントとなります。
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68449875
2022-09-04
用途: チェーン交換時の仮止めに

チェーン交換をする時にチェーンがジョイントピンをつける前に落ちない様に反対側から軽く挿しておくのに使いました。これでジョイントピンやリングにグリースをつけてる間にチェーンがスプロケから外れないか心配しなくてもすみます。また、長距離ツーリングに出る時には万一のために持っていきます。小型万力とラジペンも一緒に。

対象商品 : 68449683
2022-08-09
用途: バイクチェーンのジョイント
農・林・水産業

チェーン張替え時付属のカシメジョイントを利用したが、初めてのカシメ作業でカシメすぎてしまったので、やり直しの為購入。
商品は付属品と同じ物なので問題なかったが、ジョイントが圧入しカシメてあるため最初のカシメジョイントを取り外すのに苦労した。

対象商品 : 68449717
2022-04-27
用途: 旧型SSのチェーン
その他業種

まだ使えそうだったのだが、サビが出てしまったので中古極上チェーンに交換の際使用。全く問題無く使用できた。耐久性、信頼性のおけるメーカーのため懸念は皆無だが、最高の品質の部品であろうと取付方法、整備を誤ると故障、破損の原因となる事は理解しての使用である。

対象商品 : 68449936
2020-07-03
用途: ドライブチェーン結束に
武田商店製造業

従来のカシメと比べるととても簡単施工できますが見た感じが少し不安になります。折るので出べそが気になります。

対象商品 : 68449936
2016-03-12
用途: CB750Fのチェーン交換に使用
個人のお客様

当初は、割ピン式のチェーン接続タイプを使用し様かと思ってましたが
EKチェーンさんの商品で見付けて初めてチェーン交換に使用しました。
少し、ネジの締め付け具合の調整が難しいのを除けば特殊工具も無しで
交換の経験値も低くても安全に確実にチェーン交換が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする