曜日別特売
495x3100【ワケあり】 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 68454420

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

495x3100【ワケあり】 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 68454420
495x3100【ワケあり】 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 68454420
495x3100【ワケあり】 アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用 ノーブランド 68454420

アオリシート 高さ495mm ハトメ付(ロープ付属) ダンプカー用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量
1枚
長さ(mm)
3100
注文コード
68454420
品番
495x3100【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)アウトレット
¥22,9809,798

ダンプカーのアオリ部に装着することで積載した土砂の飛散を防止します。従来の筒状(ホース状)をカットしたシートではなく、平シートでの製作の為、折り目がありません。高引力、肉厚で耐久性に優れています。

用途
ダンプカーアオリからの飛散防止
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
横ハトメ数(個):22
長さ(mm)
3100
高さ(mm)
495
質量(g)
シート:1170.2
規格
ハトメ:アルミ製30番(内径15Φ)
寸法a(mm)
125
ロープ長さ(m)
付属:8
色(シート)
ブルー
シート厚さ(mm)
2.1
ロープ仕様
ビニロン 金剛打 4Φ
関連資料:(0.06MB)
注意
※長さ、高さはお客様のトラックボディや荷台仕様に合わせて、内通し・挟み込み・ボディ固定など考慮したサイズの御注文をお願いします。
※本製品は1枚単位での販売となります。左右お取替えの場合は2枚ご購入お願い致します。
※高さは標準値です。ロットによって巾寸法は標準値から誤差がでます。長さに関しても多少の誤差が生じますので予めご了承ください。
※都度製作の為、ご注文後のキャンセル、返品はご対応できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする