SUN UP
荷締めベルト
カムバックル式なので、ベルトを通して引っ張るだけのカンタン結束。
用途
アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。
材質
ナイロン
色
蛍光グリーン
ベルト幅(mm)
約25
使用荷重(kg)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
ベルト長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02928647
21596
4
約4
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
02928656
21597
6
約6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
02928681
21595
2
約2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください