アール
アールの 暖房用品
アールの 暖房関連用品
グリルにも使える解凍プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68454718
品番
KP-102
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食材の解凍から、グリル調理までこれ1枚!グリル、オーブン、トースターで使用でき、そのまま食卓へ。さらにフッ素加工で汚れが落ちやすく、時短家事が叶います。食洗機対応。
用途
解凍プレート&グリル調理
材質
本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂
色
ブラウン
質量(g)
340
サイズ(cm)
幅25×奥行15.8×高さ1.6
注意
※電子レンジ・直火は使用不可