パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鉄炎の技 フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68459785
品番
HC-1018
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
510
寸法(cm)
18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×135×185