※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイグリーンゼット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24 注文コード68481402 品番HGZ1806-ZG24P
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は粒度など12種類から選べます 他の種類を見る

重研削作業に最適の砥石。
目詰まりがしにくく抜群の耐久性があります。(使用枚数及び在庫枚数が削減されその結果、取替え頻度も少なくなります。)
高密度砥石のため、飛散、粉塵、砥石廃棄の量が少なくなり、作業環境が改善されます。
以上の特長からトータルコストを下げることをお約束します。

厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 粒度24 トラスコ品番852-4358 質量(g)375 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 砥粒ZG(一般鋼、ステンレス用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする