※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイ7エース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24
砥粒
ST(ステンレス鋼用)
注文コード
68481743
品番
HS1806ST24K
参考基準価格(税別)
¥20,775
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・砥粒
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
粒度
24
砥粒
ST(ステンレス鋼用)
トラスコ品番
815-9878
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
22.23
硬度
K
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
外径(Φmm)
180
適合材
一般鋼・ステンレス鋼