スーパーソフト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 68481865 品番 SPS1003-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

すべてのタッチを超えた!使用面模様長持ちで耐久性アップ!
目詰まりを抑えて、高い研削力が長時間持続します。
柔軟性があり、高使用感を実現しました。
一般鋼・ステンレス鋼両方ともにご使用いただけます。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般鋼、ステンレス鋼などの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業。 付属品内装につき専用パット1枚 トラスコ品番431-8846 質量(g)47 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼など
注意
※1枚入りに専用パットは付属しておりません。別売の専用パットをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34737692
2026-02-21
用途:
TIG溶接のビードの仕上げ
菊池工業 様 (製造業)

砥石自体が柔軟性があるので、砥石が左右振れて、当たっても、傷が余り深く付かないのと、砥石の焼き付きが、少ないのがいいが、プラスチック製の取り付けライナーが、失くしやすいのが難点。

対象商品:
34737692
2017-11-08
用途:
溶接
株式会社カネカツ 様

値段も使いやすさもいいです。
色々使ってみてこれに落ち着きました。

対象商品:
34737744
2016-07-16
用途:
パイプなどの切削部分に

いろいろ使ってみたが、硬さなど様々な点でちょうどいい感じ。

対象商品:
34737717
2016-09-30
用途:
面取り

角部の面を取ったとき、バリがでず、仕上げには大変いいと思います

対象商品:
34737717
2016-07-09
用途:
製缶作業時の仕上げ
村上鉄紅株式会社 様

他メーカーと比べて、研削が悪いようです。摩耗は少ないですが、、、

対象商品:
68481865
2014-11-27
用途:
ステンレスを削る作業に使用

価格が気に入りました!!
また、次回からも購入します!!

対象商品:
34737683
2014-05-19
用途:
平面削り
桐村製作所 様

メーカー談。
某スキルタッチを、研究して、つくったそうです。
安いし、使用感変わらないようにおもえるし。
スキルタッチ使ってる方から、いわすと、色が、緑が、抵抗あるみたい。
経費重視の、諸君。
スーパーソフトを!!!

3人が参考にしています
対象商品:
34737726
2013-06-06
用途:
鉄鋼関係のバリ取りや平面仕上げ

以前はレジストンのニュウタッチを使用しておりましたが、梱包販売だったので、此の商品をバラ買いしまして、鉄関係ならば使えますね粒度にもよりますが、以前もたまに使っておりましたが、ステンより鉄に向いているのかな、レジストンのニュウタッチ100関係なら今まで20年位使用しておりましたが、使う用途次第だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする