フレキカットジョイント テーパおねじ 管端コア対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68486236 品番 FCJ44-2525CM-S
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。
専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。
・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。
・フレキ管の供回りはありません。
・テーパおねじ(Rねじ)
・テーパおねじ部は管端コアに対応します。

材質青銅 寸法L(mm)49.5 温度範囲(℃)-20〜95 使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪) 最高許容圧力(MPa)1 適合管フレキ管呼び径25 ねじサイズR1
注意
※・埋設には使用できません。
※・ガス、エアー、灯油等の油類には使用できません。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用下さい。
※・商品・施工例の写真は代表です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする