コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 カップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68487106
品番
CF-M3
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
カップリング
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
4.2
保証耐圧力(MPa)
1.35
質量(g)
0.9
用途
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。
接続ねじ
M3X0.5(めねじ)