コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68487151
品番
RBFM5-M3
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ブッシュ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
MXM
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
4.3
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
質量(g)
1.3
接続ねじ
M5X0.8XM3X0.5(めねじ・おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。