コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 ブッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68487176
品番
RBF1
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ブッシュ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
RXM
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
7.8
保証耐圧力(MPa)
1.35
寸法A(mm)
10
寸法I(mm)
10
寸法J(mm)
11.5
寸法K(mm)
R1/8
寸法L(mm)
15
質量(g)
18
接続ねじ
1/4XM5X0.8(めねじ・おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。