コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの くい込み管継手・インサート管継手
TACねじ配管用継手 プラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68487194
品番
PF
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
プラグ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
質量(g)
1.3
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。