RM12 TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド コガネイ 68487264

TACねじ配管用継手 ロータリエアマニホールド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68487264 品番RM12
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)137 接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする