萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68490041
品番
270609420
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
高反発で耐久性が高く、床でゴロゴロしても底つき感を感じる事なくしっかりしたウレタン仕様です。
用途
高反発ウレタンを使用したアンダーラグは階段下への防音対策にも最適です。小さなお子様が走り回って暴れても全くズレることなく安心です。
厚さ(mm)
100
寸法(cm)
約175×175
洗濯方法
不可
組成
表面:ポリエステル 、 中材:高反発ウレタンフォーム、 裏面:ポリエステル
注意
ラグは圧縮でお届けします。数日で復元しますのでご安心ください。カッター等で傷つけないようご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません