萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
ピターら ラグパッド メレンゲタッチ 3帖用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68490095
品番
270608941
参考基準価格(税別)
¥4,991
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ
用途
とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
厚さ(mm)
5
色
ベージュ
寸法(cm)
約185×240
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ポリエステル 中材:ポリエステル 裏面:ポリエステル
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません