萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
ピターら メレンゲ ラグ+アンダーラグセット 2帖用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68490226
品番
270610410
参考基準価格(税別)
¥9,082
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!
用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
色
グレー
寸法(cm)
約185×185
洗濯方法
ウォッシャブル(ラグパットのみ)
組成
(アンダーラグ)表面:ポリエステル 中材:高反発ウレタンフォーム 裏面:ポリエステル (メレンゲラグパッド) 表面:ポリエステル 中材:ポリエステル 裏面:ポリエステル
注意
※メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ。とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません