曜日別特売
MY1H20G-650L MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMC 68493688

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形MY1H20G-650L

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品はストローク・リード線・右側ストローク調整ユニットなど1726種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
650
リード線(m)
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
注文コード
68493688
品番
MY1H20G-650L
参考基準価格(税別)¥157,580販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
ストローク(mm)
650
配管形式
(G) 集中配管形
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
右側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
左側ストローク調整ユニット
(L) 低荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト
エンドロックの位置
(-) エンドロックなし
仕様
オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
作動方式
複動

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする