春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68493784 品番 RCS2590UEL
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。

ベージュ サイズL 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7334 種別長袖シャツ 質量(g)320 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 着丈(cm)80 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 アズワン品番65-1295-46
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする