春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68494003 品番 RCS2597UE4L
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。

ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-7356 種別長袖シャツ 質量(g)365 胸囲(cm)128 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)84 JIS規格帯電防止作業服JIS適合品 アズワン品番65-1295-73
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする