ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 春夏 トップス
春夏 エコ帯電防止 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68494764
品番
RCS2200UEM
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。
色
アイボリー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7276
種別
長袖シャツ
質量(g)
275
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
77
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
裄丈(cm)
78
アズワン品番
65-1285-24
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。