春夏 綿100%長袖シャツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68499323 品番 GS2371UE4L
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。

シルバーグレー サイズ4L 混率(%)綿100、サマーツイル(薄地) 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-4217 種別長袖シャツ 質量(g)420 胸囲(cm)128 着丈(cm)84 裄丈(cm)87 アズワン品番65-1274-05
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68499427
2019-10-23
用途:
工場で
製造業

切削加工のため綿100%を着ていますが、洗濯しても予想してたよりもしわしわになりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする