曜日別特売
M5STACK-A071 RS485T M5Stack 68500768

M5STACK-A071 RS485T M5Stack 68500768
M5STACK-A071 RS485T M5Stack 68500768
M5STACK-A071 RS485T M5Stack 68500768

RS485T

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68500768品番M5STACK-A071
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

T字型のRS485通信用コネクタ
T字型のRS485通信用コネクタで、ポイント・ツー・ポイントおよびポイント・ツー・マルチポイントに適用でき、電源表示LEDが付いています。ターミナルコネクタの仕様は4ピンのHT3.96です。
このタイプのコネクタは、PLC、Base26、HAT-RS485など、数多くのM5製品で使われています。
※写真に二つ写っていますが、内容量は一つです。

仕様●インターフェースタイプ:4ピンHT3.96ターミナルブロック●内蔵電源表示:赤●【内容物】●485T ×1アズワン品番67-0370-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする