Ethernet Kit for Teensy 4.1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68501197 品番DEV-18615
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Description
The Teensy 4.1 is one of the most advanced and reliable development platforms on the market today. One of the biggest asks for the board is the ability to connect the 4.1 to the Internet via Ethernet. Luckily, with all the parts included in this kit(as well as a little bit of soldering), you'll be able to easily add Ethernet functionality to your Teensy 4.1.
The Ethernet Kit for Teensy 4.1 from PJRC includes an Ethernet MagJack connector, a bare circuit board, one ribbon cable, two headers, and a capacitor. As this is a kit that require assembly, some beginner-level soldering is required.
Note:Please be aware that a Teensy 4.1 is
NOT
included with this kit and will need to be purchased separately.

アズワン品番67-0423-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする