ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの 給与明細用紙
給与封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250枚)
注文コード
68503876
品番
GB153
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。
用途
2枚目・3枚目は地紋入りの封筒になっています。(封かんシール付き)2枚目以降に左ミシン目(1/2")が入っています。
仕様
項目名:1枚目:給与明細書 2枚目:給与明細書 3枚目:給与明細書
サイズ(mm)
284×127(11_2/10"×5")、ミシン目切り離し後:272×127(10_7/10"×5")
複写枚数
3枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※同一商品でも入数により品番が異なりますので、ご確認のうえご注文ください。