AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
HDMIコネクタ メス
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68503927
品番
HDMIFTV7AGF312
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
仕様
●コンタクト材質:アルミニウム●表面処理:コンタクト:カドミウム●コード番号:240-1665
極数
19
アズワン品番
65-7486-45
コンタクト形状
メス