萩原
萩原の 内装資材
萩原の カーペット・フロア
萩原の ラグマット
お手頃 軽量 い草カーペット 柳川
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68504567
品番
159064660
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
リーズナブルない草上敷き
用途
畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。お求めやすいリーズナブルな価格で、短期間で買い替える方やよく使用するお部屋におすすめです。
仕様
●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし
材質
い草100% 双目織 四方縁
厚さ(mm)
3
寸法(cm)
約261×352/江戸間6帖
機能
抗カビ・消臭
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません